※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田電機製作所
藤田電機製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
藤田電機製作所の 温度計・温湿度計
藤田電機製作所の 温湿データロガー 記録計
表示付温度データロガー(ステックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09896355
品番
KT-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リチウム電池 CR2477 1個
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:ワイヤレス通信(専用リーダーKT-350使用)
測定範囲
-40℃〜80℃
トラスコ品番
838-2471
寸法(mm)
H34 x W90 x D15mm
質量(g)
約45g(電池CR2477 1個を含む)
精度
±1℃(0℃〜40℃) ±2℃(-40℃〜0℃ / 40℃〜80℃)
センサー
温度測定IC
分解能
0.1℃
メモリー
14,000件
測定チャンネル数
1ch
電池
リチウム電池 CR2477 1個
動作環境
-40〜 80℃ / 5〜90%RH
測定要素
温度
電池寿命
約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
防水仕様
IP67
記録モード
ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔
1分 〜 255分間隔(1分単位で設定可能)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません