TESTO416 ベーン式風速風量計 testo(テストー) 09896477

ベーン式風速風量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09896477 品番TESTO416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーン式風速センサ採用により、0.6〜40m/sまでの風速を測定。
5m/s以上の安定した風速で高精度測定が可能。
ダクトに挿入しやすいΦ16mmベーン搭載のスマートヘッド。
風量演算値を表示 (ダクト断面積の入力も簡単)。
時間平均、ポイント平均計算機能。
最大値・最小値の表示。
ホールド機能。オートオフ機能。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
最長890mmまで伸びる、スケール付き伸縮ロッド(ダクト挿入長を一目で把握)。

計測範囲0.6〜40m/s、0〜99.999m3/h(風量演算) 用途排水口の風速計測、ダクトの排気風量監視に。 トラスコ品番495-7041 測定範囲0.6〜40m/s、0〜99.999m3/h(風量演算) 質量(g)325 外形寸法(mm)182×64×40 電源9Vブロック型 精度【±1digit】±(0.2m/s+測定値の1.5%) 分解能0.1m/s ハウジングABS樹脂 電池寿命(時間)80 電池9Vブロック型 動作温度(℃)-20〜+50 計測頻度2回/秒
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする