※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
トップテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×30×123
注文コード
09896489
品番
VBA-68FST-BM1
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能
用途
モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等
材質
ABS
幅(mm)
68
色
ブラック・ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
67
奥行(mm)
123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×30×123
RoHS指令(10物質対応)
対応