アネモマスタースタンダード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09896547 品番6035-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000

延長棒一体型のプローブで、高所やダクト内の測定が可能です。
首から下げた状態で測定値の目視が可能。
携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。

付属品単三形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリーケース×1個 トラスコ品番838-2618 測定範囲風速:0.01〜30.0 m/s、風温:-20.0〜70.0℃ 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売り) ケーブル長(m)約2 プローブプローブ寸法:Φ6.1 mm(先端部)〜 Φ14 mm(グリップ部)× 294〜1060 mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×188×51 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、°F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09896547 6035-00 19259713 6035-00 アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX) アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09896547
2017-08-18
用途:
空調送風温度、風速、室温、湿度測定に使用
大崎再開発ビル株式会社 様

上位機種のデータがパソコンで記録できるものを購入した方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする