※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Explorer Cases
Explorer Casesの キャビネット / プラボックス
Explorer Casesの プラボックス
Explorer Casesの プラボックス本体
エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09896629
品番
IEX-2712HLS-B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
用途
軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
仕様
ウレタンフォーム付属
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.46
色
ブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
316×270×143
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×120×200
RoHS指令(10物質対応)
対応