※代表画像

音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粘度範囲(mPa・s)1000〜100000(1〜100Pa・s) 付属品取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース 注文コード09896872 品番SV100H
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は粘度範囲・付属品・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定
キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。
幅広い測定レンジ。
選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。
リアルタイムに粘度測定。
長時間の連続測定。
正確で素早い温度検出。
チタン製振動子
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)

用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書、ACアダプター、接続ケーブル(1本)、キャリングケース 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)1000〜100000(1〜100Pa・s) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする