日本化線
日本化線の 内装商品
日本化線の 番線・針金(ワイヤー)
日本化線の 針金
デザインワイヤー 自遊自在 5色セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
09897153
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
まげる・ねじる・まきつける
やわらかい デザインワイヤー
用途
ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、
プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
長さ(m)
2
色
モノトーン
線径(Φmm)
2
耐熱温度(℃)
約80
直径(mm)
2