※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクチャーレール FR30-15型レール

(2件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09897387 品番 FR30-15A-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
後付けタイプ
使用ランナー:FP-DR
長さ(m)3 シルバー 材質アルミニウム 安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
注意
※レールには取付穴があいていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897387
2021-11-11
用途:
学校の依頼の絵画掲示用
有限会社星加建設 様 (建設業・工事業)

その他の注文品は素早く届きましたが、肝心のレールの発送が遅く、間に合いませんでした。もう少し早く発送対応していただきたかったです。

対象商品:
09897432
2019-04-28
用途:
金物工事時
建設業・工事業

本体が丈夫でしっかりしていて中重量のものが吊れることがよい。納期を3日のところを短縮してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする