ピクチャーレール ピクチャーランナーFRC型 ホワイト

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09897484 品番FP-FRC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質真鍮、SUS軸 ホワイト 安全荷重(kg)30 アズワン品番64-8525-79
注意
※レール取付け1ピッチ(300mm)当たりにランナーが複数入る場合はレールの安全荷重30kgを守り、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897484
2022-02-03
用途:
ピクチャーレール新設
教育・研究機関

安価で単純な作りですが、使いやすくとても良いと思います。

対象商品:
09897484
2018-11-24
用途:
壁に額を吊るす時

FR30-14型レールを使用して、白いクロス壁に額を吊るす時に目立たなくて良い。しっかりしていて、安心して大きい額も吊るせる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする