マノール
マノールの 下地材/プライマー/シーラー
ウレタンプライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
09897528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
特性
プライマー
使用量
0.15〜0.25kg/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
施工面積(m
2
)
約5
危険物の性状
非水溶性