※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FYS30N-1 ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケン 09897554 FYS30N-1 ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケン 09897554

ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09897554 品番 FYS30N-1
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) ワイヤー長さ(m)1 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする