TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ニューリブ 「ジョイント」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09897615
品番
NR-J
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
間仕切りに適したレールです。
シリーズ
ニューリブ
用途
間仕切用レール
トラスコ品番
828-5305
材質
スチール
長さ(mm)
140
幅(mm)
15
質量(g)
97