カラートップK 骨材入り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 09897616 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。
付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。
刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。

用途
各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)
軽歩行用
グリーン 主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン pH8.0±1.0 比重1.4〜1.7 危険物の類別非危険物 特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ 施工面積(m2)16.5〜25 加熱残分(%)73±2 標準塗布量(kg/m2)0.4〜0.6×2回塗り
注意
※気温が5℃以下での低温時や湿度85%以上の高温時の施工は避けてください。
※降雨・降雪が予想される場合は、施工を避けてください。
※標準塗布量を守り、一度に過度の厚塗りは避けてください。
※下地の乾燥を確認後、施工してください。
※塗装時には、保護眼鏡、手袋、マスク等の保護具を着用してください。
※使用前に塗料を良く攪拌してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする