NR-3000N ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSO 09897642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューリブ レール アルミ ナチュラル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)3
内容量1個注文コード09897642品番NR-3000N
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

間仕切りに適したレールです。

用途
間仕切用レール
長さ(m)3材質アルミ幅(mm)19高さ(mm)25シリーズニューリブトラスコ品番828-5296質量(g)906
注意
※取付面に下地が必要です。
専用ランナーがございませんので、C形カーテンレール用ランナーもしくはニューデラック カーテンレール用ランナー をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897633
2023-08-14
用途: 整骨院内のベッドを仕切るカーテン
こじま整骨院医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすく、長く使っても汚れや黄ばみがでないのでとても良いです。
長さの加工もとてもしやすくとても良い商品です。

対象商品 : 09897633
2017-05-17
用途: 新規取付
医療・福祉・介護関連業

従前から愛用しているため、高価だが汎用性があり、重宝している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする