岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30Uボルト付天井ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897712
品番
12Y01
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途
レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
76
適合パイプ径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。