岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30ベアリング入ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09897755
品番
12T26
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D30
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった