岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
09897773
品番
12Y23
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合
D30
トラスコ品番
824-7945
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった