ポリマー3倍液型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×18缶) 注文コード 09897878 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。
塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。

用途
塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)
混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※下地、とくに床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。
※気温が5℃以下の場合は、施工しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする