7001905 リムガード Hatco 09897885

リムガード

(139件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09897885 品番7001905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン 全長(mm)142(本体) 高さ(mm)22 質量(g)27(ひも含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897885
2020-05-20
用途:
軽乗用車のタイヤ交換に使用

タイヤレンチを移動させたときにガードもうまく移動させるのが難しった。

対象商品:
09897885
2019-07-02
用途:
タイヤ脱着

レビューするほどではないのですが何も問題なく普通に使えます。
(消耗品ですが寿命は利用頻度によるのですが普通だと思います)

対象商品:
09897885
2018-04-20
用途:
タイヤ交換

バイク&自動車タイヤ交換時のホイ-ル傷防止に重宝しているが、もう少し長めの紐が欲しい。

対象商品:
09897885
2016-12-03
用途:
購入しました。

タイヤ交換を自分でしているのですけどホイルがアルミなので、
キズが付きにくくて良いですね。

対象商品:
09897885
2016-06-20
用途:
タイヤ交換
AKIBA 様

リムにキズがつかずにタイヤ交換が出来て良いです。3個以上あると交換しやすいです。

対象商品:
09897885
2016-07-21
用途:
アルミホイルにおけるタイヤ交換

2回目以降は強度が心配、力が掛かると千切れたのでもう少し強度が望ましい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09897885
2016-01-30
用途:
タイヤ作業

リムガードは三つあるといい。

対象商品:
09897885
2015-12-12
用途:
タイヤ交換

ホイルの傷防止に重宝しております。
満足、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品が4本あればタイヤを1周しますか?
回答:
ホイルの円周によりますので、何本必要かは分かりかねます。なお、1本の長さは142mmとなっております。
1人が参考にしています
2011-10-31

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする