岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30伸縮吊棒(V吊可能)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897913
品番
12Y92
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
310
伸縮範囲(mm)
400〜700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。