※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40クリップ付ブラケットBWタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898026
品番
15Y18
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途
レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
152
適合フランジ厚(mm)
9〜24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。