※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15Y42 D40パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物 09898062 15Y42 D40パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物 09898062

D40パイプ用ブラケット 38Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09898062 品番15Y42
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パイプにビス1本で取付け可能です。

用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)212 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする