※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スマートパネル
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09898065
品番
OGA-084-WT
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
最新のコントロールユニット用のエレガントな壁掛対応プラスチックケース
用途
インテリジェントビル、スマートホーム、IoT / IIoT、オフィス、無線通信、計測、制御、医療、検査、ヘルスケア、セキュリティ技術等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
84
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
21.3
質量(g)
56
奥行(mm)
84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×21.3×84
RoHS指令(10物質対応)
対応