※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スマートパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09898090
品番
OGA-114-WT
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
最新のコントロールユニット用のエレガントな壁掛対応プラスチックケース
用途
インテリジェントビル、スマートホーム、IoT / IIoT、オフィス、無線通信、計測、制御、医療、検査、ヘルスケア、セキュリティ技術等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
114.3
質量(kg)
0.1
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
21.3
奥行(mm)
114.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114.3×21.3×114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応