※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スマートコントロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×46×142
注文コード
09898126
品番
OES-140B-WM
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途
防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等
その他
凹部:有
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
80
質量(kg)
0.109
色
オフホワイト
高さ(mm)
46
奥行(mm)
142
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×46×142
RoHS指令(10物質対応)
対応