曜日別特売
M-214 500×350 ブラノパック ベーキングペーパー(300枚入) ブラノパック 09898151

M-214 500×350 ブラノパック ベーキングペーパー(300枚入) ブラノパック 09898151
M-214 500×350 ブラノパック ベーキングペーパー(300枚入) ブラノパック 09898151

ブラノパック ベーキングペーパー(300枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)50
幅(cm)35
内容量1個注文コード09898151品番M-214 500×350
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

紙は薄く熱伝導率が良い為、焼き上がり時間を短縮する上、焼き物の表面にサクサク感が出ます。1回限りの使い捨てではなく複数回の連続使用が可能で、焼成・包装・その他アレンジいろいろ万能ペーパー。40℃~220℃の高温で長時間使用しても、表面の収縮、焦げ付きが一切ありません。

材質両面シリコン加工耐油紙幅(cm)35長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする