MD-006 ブレーキパッド ミヤコ自動車 09898217

ブレーキパッド

(373件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4枚)メーカートヨタ主な使用車種クラウン主な適合純正品番04466-14010,04466-22030,04466-22040,04466-22070,04466-22080,04466-22090,04466-22110,04466-30010,04466-40030,04492-14080,04492-14081,04492-14090,04492-14100,04492-14110,04492-14120,04492-14130,04492-21400,04492-22040,04492-22041,04492-22042,04492-22043,04492-22090,04492-22092,04492-22101,04492-22110,04492-22111,04492-22120,04492-22121,04492-22130,04492-22131,04492-22140,04492-22141,04492-30110,04492-30111,04492-30120,04492-30130,04492-40020,04492-40030,04492-40031注文コード09898217品番MD-006
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
主な適合純正品番04466-14010,04466-22030,04466-22040,04466-22070,04466-22080,04466-22090,04466-22110,04466-30010,04466-40030,04492-14080,04492-14081,04492-14090,04492-14100,04492-14110,04492-14120,04492-14130,04492-21400,04492-22040,04492-22041,04492-22042,04492-22043,04492-22090,04492-22092,04492-22101,04492-22110,04492-22111,04492-22120,04492-22121,04492-22130,04492-22131,04492-22140,04492-22141,04492-30110,04492-30111,04492-30120,04492-30130,04492-40020,04492-40030,04492-40031メーカートヨタ主な使用車種クラウン厚さ(mm)15他社参考品番(タクティー)V9118B013他社参考品番(ピットワーク)-他社参考品番(アケボノ)AN-353K他社参考品番(カシヤマ)D2062-02他社参考品番(住友)SN764他社参考品番(FBL)-他社参考品番(日立)NDP-171他社参考品番(トキコ)TN271他社参考品番(Roadpartner)-他社参考品番(日清紡)PF1142C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:373
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 整備
運輸・通信業

いくつかのメーカーのパッドを試しましたが 一番満足できる品質かなと感じました。どのメーカーも大差はないのですが…。価格、仕上がりのバランスでこちらが 次回以降も使いたい製品だと感じました。

2025-08-07
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途: 自動車整備
高橋自動車商会

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途: 軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品 : 09901175
2024-11-10
用途: ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2が参考にしています
対象商品 : 09899032
2024-10-20
用途: ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途: リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品 : 09901735
2024-03-05
用途: ブレーキパット交換時
Auto Trade自動車・二輪車・自転車関連業

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする