※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40壁付ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898236
品番
15T36
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
適合
D40
寸法(mm)
カン下:24
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応