岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898254
品番
15Y31
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途
シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:30
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった