※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
PEチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898297
品番
93T51
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途
袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上
樹脂/半透明
質量(g)
13
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応