MD-057M ブレーキパッド ミヤコ自動車 09898725

ブレーキパッド

(373件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)メーカートヨタ主な使用車種ライトエース主な適合純正品番04465-28180,04465-28181,04465-28220,04491-28290,04491-28290,04491-28290-000,04491-28330,04491-28330,04491-28330-000,04491-28370,04491-28370,04491-28370-000注文コード09898725品番MD-057M
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690
主な適合純正品番04465-28180,04465-28181,04465-28220,04491-28290,04491-28290,04491-28290-000,04491-28330,04491-28330,04491-28330-000,04491-28370,04491-28370,04491-28370-000メーカートヨタ主な使用車種ライトエース厚さ(mm)15.5他社参考品番(タクティー)V9118A042他社参考品番(ピットワーク)AY040-TY020他社参考品番(アケボノ)AN-405WK他社参考品番(カシヤマ)D2121M-02他社参考品番(住友)SN827P他社参考品番(FBL)AFP284S他社参考品番(日立)NDP-208C他社参考品番(トキコ)TN438M他社参考品番(Roadpartner)1P0Y-33-28Z他社参考品番(日清紡)PF1328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:373
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 整備
運輸・通信業

いくつかのメーカーのパッドを試しましたが 一番満足できる品質かなと感じました。どのメーカーも大差はないのですが…。価格、仕上がりのバランスでこちらが 次回以降も使いたい製品だと感じました。

2025-08-07
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途: 自動車整備
高橋自動車商会

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途: 軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品 : 09901175
2024-11-10
用途: ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2が参考にしています
対象商品 : 09899032
2024-10-20
用途: ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途: リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品 : 09901735
2024-03-05
用途: ブレーキパット交換時
Auto Trade自動車・二輪車・自転車関連業

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする