※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダー伸縮吊棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09898787
品番
19Y92
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
ベンダー
材質/仕上
スチール/ユニクロ
伸縮範囲(mm)
400〜700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。