内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09898869 品番WD102FZBX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ
最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージ
ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適
Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化
業界をリードする5年間の製品保証
互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。
ゲーム向けのパフォーマンスと容量
WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。
ゲームプレイを強化
WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。
大量に保存して、長時間プレイ
最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。
高い信頼性
WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。
思い通りのパフォーマンス
WD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。
パワフルなデュアルプロセッサ
最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。
業界をリードする5年間の製品保証
標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。

互換性
PC、Mac(再フォーマットが必要)
互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 セット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド 長さ(mm)5.787/147 (in./ max) 質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%) サイズ3.5インチ 寸法5.79×4×1.03(LxWxH) 電力(W)R/W 平均:8.8 対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃ 平均消費電力(W)アイドル時:8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)10 音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする