※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 内装商品
スワロンの レール
スワロンの カーテンレール
SUS大型カーテンレール4000L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09898936
品番
SW40SR4000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストリップドアーシートBタイプ固定式用フレームオリーブ
長さ(mm)
4000
トラスコ品番
126-9334
材質
ステンレス
幅(mm)
40
質量(kg)
4
色
シルバー
高さ(mm)
30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)。
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません