※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS中型カーテンレール3000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09899015 品番SW30SR3000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。

長さ(mm)3000 トラスコ品番126-7828 材質ステンレス 幅(mm)30 質量(kg)1.8 シルバー 高さ(mm)23
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)。
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする