※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 内装商品
スワロンの レール
スワロンの カーテンレール
SUS中型カーブレール500R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899033
品番
SW30SR530RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)
800×800
トラスコ品番
126-7850
材質
ステンレス
幅(mm)
30
質量(kg)
0.8
色
シルバー
高さ(mm)
23
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません