※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
熱遮蔽ブランクパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09899070
品番
BKPNL01-B-6U
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合
有効高さ:6U
幅(mm)
482
質量(kg)
0.336
色
ブラック
高さ(mm)
266.7
奥行(mm)
12
規格
19インチ:EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×266.7×12
主要材質
UL94HB適合 ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応