※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 内装商品
スワロンの レール
スワロンの カーテンレール
大型アルミカーテンレール4000L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899103
品番
SW40R4000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレームSUS。
長さ(mm)
4000
トラスコ品番
126-7821
材質
アルミ
幅(mm)
40
質量(kg)
2.6
色
シルバー
高さ(mm)
37
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません