※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 内装商品
スワロンの レール
スワロンの カーテンレール
大型アルミカーブレール500R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899112
品番
SW40R300RA
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ストリップドアーシートAタイプ100W用ハンガーSUS。
長さ(mm)
800×800
トラスコ品番
126-9345
材質
アルミ
幅(mm)
40
質量(kg)
1
色
シルバー
高さ(mm)
37
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません