※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ボードプレート
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899140
品番
OGO-084-HBP
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
OGAシリーズ専用の、組立や設置の際にPCBや電子部品を保護する、フェノール樹脂製プレート
適合
OGA-084-WT
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA
材質
フェノール樹脂
幅(mm)
67
色
ブラウン
高さ(mm)
1
質量(g)
6
奥行(mm)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×1×65
RoHS指令(10物質対応)
対応