ホームスカッター替砥

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09899174 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新興ホームスカッター用砥石。

粒度#1000 外径(mm)180 内径(mm)70 厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E 生産国日本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09899174
2025-06-16
用途:
包丁研ぎメンテナンス時
製造業

砥石が減ってきてしまったので、新しく購入しました。

対象商品:
09899174
2024-08-27
用途:
包丁や草刈りかまの研磨に購入。
ウメヤ 様 (飲食業)

安心安全のモノタロウ。また何でも揃う大型店のイメージがあり安心して注文しましたが、予想どうり配送のめんでも気配りが行き届いて感心しました。

対象商品:
09899174
2019-11-27
用途:
かんな、のみ、彫刻刀 等の手入れ
農・林・水産業

砥面にアールがついているのは良いアイデアと思いますが
刃幅の広い物を研ぐ時には少し”こつ”がいります。

1人が参考にしています
対象商品:
09899165
2020-04-08
用途:
包丁研ぎ
その他業種

水を付け研ぎ始めると、グズグズになり刃物が研げない。最悪。ひどすぎる。
だましだまし我慢して使っているが、これでも販売店に返品できるのか?
販売店の問題でなく、製品製造業者に問題がある。
他所でもうひとつ注文しようかと思っている状況。

1人が参考にしています
対象商品:
09899174
2018-11-06
用途:
金属研磨時のデスク
教育・研究機関

このデスクにシール状の耐水研磨紙を貼り付けて、顕微鏡観察する金属を研磨しています。研磨機にワンタッチで交換でき、安価なために複数の買うことができます。祖度が異なる研磨紙をそれぞれのデスクに貼り付けたものを5種類くらい用意しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09899165
2019-11-23
用途:
刃物研ぎ
建設業・工事業

リョービの物に使いました。
自分の使い方のせいかもしれないけど、極端に言うと門松の竹のような摩耗をしてしまった。
 番手は違うけど、リョービの付属品は平面のままです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする