SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 研削砥石
SHINKO(新興製作所)の 平形砥石
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899183
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新興ホームスカッター用砥石。
粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度
#6000
外径(mm)
180
内径(mm)
70
厚さ(mm)
20
対応機種
新興STD-180E