※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
立掛けベース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899201
品番
VUO-134ST-DM
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション
適合
VUA-134-WM
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
228
質量(kg)
0.165
色
ダークグレイ
高さ(mm)
175
奥行(mm)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×175×120
RoHS指令(10物質対応)
対応