LK-228 カシオ光ナビキーボード(61標準鍵) カシオ計算機 09899339

LK-228 カシオ光ナビキーボード(61標準鍵) カシオ計算機 09899339 LK-228 カシオ光ナビキーボード(61標準鍵) カシオ計算機 09899339 LK-228 カシオ光ナビキーボード(61標準鍵) カシオ計算機 09899339

カシオ光ナビキーボード(61標準鍵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09899339 品番LK-228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光る鍵盤が演奏をサポート!曲が増やせて、楽しく弾ける!
正しい指使いをガイドする運指音声機能。上達度がわかる採点機能。
新曲が弾ける! お気に入りの曲を保存できる!
充実した演奏を可能にする多彩な機能。USB端子搭載でパソコンとの接続がカンタン!

付属品マイク(コード長さ3m)、マイクホルダー、オーディオケーブル、楽譜集、歌詞集、譜面立て、ACアダプター 質量(kg)4.5(電池含まず) 消費電力(W)7.7 表示バックライト付き液晶画面 機能61鍵盤、600内蔵音色、内蔵曲200、内蔵リズム180、レッスン機能、デジタルエフェクト、メトロノーム、ペダル、サンプリング、録音、マイク端子、SDカード対応、タッチレスポンス、同時発音数最大48、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール、光鍵盤ON/OFF 使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)948×350×103 対応メモリーカード32GB以下のSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード スピーカーサイズ(mm)120×2 入出力端子ヘッドホン/出力(ステレオ標準ジャック)、サスティン/アサイナブル、オーディオ・イン、マイク・サンプリング入力、USB、外部電源(DC9.5V) 鍵盤数61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする