※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
取付型ステーション
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899341
品番
OAO-046MST-WT
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボディケースOAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台
適合
OA□-046□□-WT
材質
ASA
幅(mm)
50
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
5
奥行(mm)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×62
RoHS指令(10物質対応)
対応