※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
フロントスクリーン
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899368
品番
OHO-15FS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
OHA/OHBシリーズ専用の、タッチパネルやディスプレイ用パネル
適合
OH□-C15-WM
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
63.5
色
透明
高さ(mm)
1.3
質量(g)
10
奥行(mm)
125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63.5×1.3×125.3
RoHS指令(10物質対応)
対応