※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PACTEC
PACTECの キャビネット / プラボックス
PACTECの プラボックス
PACTECの プラボックス本体
プラスチックケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899395
品番
HPLS-9VBK-000
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース
材質
ABS
幅(mm)
101.6
質量(kg)
0.18
色
ブラック
高さ(mm)
57.3
奥行(mm)
190.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.6×57.3×190.5
使用電池
9V形×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応