カシオ電子ピアノ Privia(プリヴィア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09899409 品番PX-770BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリムでスタイリッシュなボディに、確かな演奏性能を凝縮したスタンド・ペダル一体型。
グランドピアノならではの豊かで美しい響きを追求。グランドピアノに迫る自然な弾き心地。
その他ピアノ演奏を彩る機能。ホールシミュレーターで世界的に有名なホールの音響特性を再現。

鍵盤数88 付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター 質量(kg)約31.5(スタンド含む) オークウッド調 消費電力(W)18 機能AiR音源、88鍵盤、タッチレスポンス、ハンマーアクション、同時発音数最大128音、19内蔵音色、録音、アコースティックシミュレーター、エフェクト、メトロノーム、デュエット、コンサートプレイ、ミュージックライブラリー、ペダル、オートパワーオフ 使用電源ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.1×29.9×79.8(スタンド含む) スピーカー(サイズ)12cm×2、(出力)8w×8w 入出力端子(PHONES/OUTPUT端子)ステレオ標準ジャック×2、(電源端子)DC12V、(USB端子)B、ペダルコネクター
注意
※組立、設置サービスは行っておりませんのでご了承ください

商品説明動画

電子ピアノCELVIANO PX770
この動画は、1人が参考にしています。
電子ピアノPX770 組み立て方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする