鍵盤数88
付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター
質量(kg)約31.5(スタンド含む)
色ホワイトウッド調
消費電力(W)18
機能AiR音源、88鍵盤、タッチレスポンス、ハンマーアクション、同時発音数最大128音、19内蔵音色、録音、アコースティックシミュレーター、エフェクト、メトロノーム、デュエット、コンサートプレイ、ミュージックライブラリー、ペダル、オートパワーオフ
使用電源ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.1×29.9×79.8(スタンド含む)
スピーカー(サイズ)12cm×2、(出力)8w×8w
入出力端子(PHONES/OUTPUT端子)ステレオ標準ジャック×2、(電源端子)DC12V、(USB端子)B、ペダルコネクター