※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ネットボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899420
品番
VWB-140-GM
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
空間に調和するコントロールユニット
仕様
壁掛穴有
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
140
質量(kg)
0.204
色
ライトグレイ
高さ(mm)
46.5
奥行(mm)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×46.5×140
RoHS指令(10物質対応)
対応